Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701464 Herst.-Nr.: 12169-442-0209-90C60 EAN/GTIN: 5711074100323 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12169-442-0209/90C60, 121694420209, Latzhose Augsburg, Größe 90C60, rot/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1150 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1150 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,45* | € 74,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,67* | € 74,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,73* | € 76,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,06* | € 78,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,25* | € 79,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|