Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1190029 Herst.-Nr.: 12169-442-0209-90C60 EAN/GTIN: 5711074100323 |
| |
|
| | |
| MASCOT® UNIQUE Latzhose mit Knietaschen
Ausführung: - zweifarbig
- leichte Meterware
- dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
- Latztasche mit Stifttasche
- Handytasche
- Patte mit verdeckten Druckknöpfen
- D-Ring
- Innentasche mit Klettverschluss
- Bund ist regulierbar
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen, verstärkt
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zollstocktasche, verstärkt
- Stifttasche
- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
- Reflexeffekte
- getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
- Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
- beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 270 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 0209 | Internetfarbe: | rot | Größe: | 120 | Farbe: | rot/schwarz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 270 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitslatzhose rot, berufshose, Mascot, UNIQUE, Latzhose, Augsburg, Gr., 120 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,45* | € 74,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,67* | € 74,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 58,73* | € 76,38* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,06* | € 78,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,25* | € 79,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|