Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00969-430-9888/82C54, 009694309888, Latzhose Milano, Größe 82C54, schwarz/anthra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1702450
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-9888-82C54
EAN/GTIN:
     5707209664884
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz größe 54
arbeitslatzhose schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00969-430-9888/82C54, 009694309888, Latzhose Milano, Größe 82C54, schwarz/anthrazit Image, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1220 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1220 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, MASCOT Milano, LATZHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,72*
€ 76,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 77,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,89*
€ 77,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,62*
€ 91,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,74*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.