Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot IMAGE Latzhose Milano Gr. 54 schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot IMAGE Latzhose Milano Gr. 54 schwarz/anthrazit
Mascot IMAGE Latzhose Milano Gr. 54 schwarz/anthrazit
Mascot IMAGE Latzhose Milano Gr. 54 schwarz/anthrazit
Mascot IMAGE Latzhose Milano Gr. 54 schwarz/anthrazit
Mascot IMAGE Latzhose Milano Gr. 54 schwarz/anthrazit
Mascot IMAGE Latzhose Milano Gr. 54 schwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1183497
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-9888-82C54
EAN/GTIN:
     5707209664884
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz größe 54
arbeitslatzhose schwarz
MASCOT® IMAGE Latzhose mit Knietaschen Milano

Ausführung:
  • zweifarbig
  • dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen
  • Latztasche mit Patte und Stifttaschen
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Bund ist regulierbar
  • Vordertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche
  • Knietaschen, höhenregulierbar
  • Die Meterware 430 ist nach UV Standard 801 zertifiziert
  • Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
  • Gewicht ca. 310 g/m²

Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
310 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
82C54
Farbcode:
9888
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
54
Farbe:
schwarz/anthrazit
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Mascot, IMAGE, Latzhose, Milano, Gr., 54
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,72*
€ 76,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 77,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,89*
€ 77,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,62*
€ 91,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,74*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.