| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1702778 Herst.-Nr.: 18569-442-91-76C52 EAN/GTIN: 5711074694273 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18569-442-91/76C52, 1856944291, Latzhose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 76C52, azurblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1057 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1057 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,23* | € 88,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,94* | € 88,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,32* | € 88,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,74* | € 89,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,83* | € 90,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|