| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1177688 Herst.-Nr.: 18569-442-91_76C52 EAN/GTIN: 5711074694273 |
| |
|
| | |
| Latzhose 18569-442 Ausführung: • Leichte Ausführung • Mit Vier-Wege-Stretchstoff • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt • Die Taschen sind im Design integriert • Ergonomisch geformte Hosenbeine • Schulterträger ist verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen • Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf • Bund ist regulierbar • Mit Gürtelschlaufen • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem abnehmbaren ID-Kartenhalter • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) • Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe • Mit Druck und Reflexen Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 76C52 | Farbe: | azurblau | Herstellerartikelnummer: | 18569-442-91/76C52 | Herstellername: | Mascot International GmbH | Markenname: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,23* | € 88,35* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,94* | € 88,37* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,32* | € 88,38* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,74* | € 89,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,83* | € 90,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|