| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709727 Herst.-Nr.: 50354-835-09-4XL EAN/GTIN: 5707209613943 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50354-835-09/4XL, 5035483509, Strickpullover Naxos, Größe 4XL, schwarz Frontline, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1300 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyacryl | Bruttogewicht: | 1300 g | Produkteigenschaften: | leichtes Futter | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herrenpullover schwarz, herren pullover, mascot strickpullover, MASCOT Naxos, STRICKPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,22* | € 90,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,71* | € 90,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,51* | € 91,56* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,82* | € 94,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,15* | € 94,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|