Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354 Gr. 4XL schwarz
Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354 Gr. 4XL schwarz
Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354 Gr. 4XL schwarz
Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354 Gr. 4XL schwarz
Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354 Gr. 4XL schwarz
Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1201125
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50354-835-09-4XL
EAN/GTIN:
     5707209613943
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Mascot Strickpullover NAXOS FRONTLINE mit kurzem Reißverschluss 50354

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Leichtes Futter.
  • Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste.
  • Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss macht z.B. ein Handy leicht zugänglich.
  • Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyacryl, 540 g/m²
Glattstrick Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyacryl
Gewicht:
540 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,22*
€ 90,74*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 72,71*
€ 90,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,51*
€ 91,56*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 94,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 94,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.