| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209613943 Herst.-Nr.: 50354-835-09-4XL EAN/GTIN: 5707209613943 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Futter aus leichter Qualität. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. Besatz an verschiedenen Stellen des Produktes. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Stifthalter. Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert. Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | schwarz | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyacryl | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, rollkragenpullover schwarz, herren pullover, MASCOT® Naxos, MASCOT® Frontline, Strick, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 72,33* | € 93,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,49* | € 93,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,94* | € 95,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,66* | € 97,83* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,45* | € 97,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|