| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710851 Herst.-Nr.: 18915-318-33303-140 EAN/GTIN: 5711074681136 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18915-318-33303/140, 1891531833303, Thermojacke für Kinder, CLIMASCOT, Größe 140, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 420 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,65* | € 41,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,57* | € 41,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,73* | € 42,09* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,54* | € 43,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,67* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|