Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder Gr. 140 grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217431
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18915-318-33303-140
EAN/GTIN:
     5711074681136
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Cardigan
Strick-Jacke
Mascot ACCELERATE Thermojacke für Kinder

Ausführung:
  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
  • Wasserabweisend.
  • Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
  • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
  • 100% Polyester
  • Gewicht ca. 260 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
140
Farbe:
grasgrün/grün
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Strickjacke, kinderjacke, Mascot, ACCELERATE, Thermojacke, für, Kinder, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 31,54*
€ 41,75*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 31,55*
€ 41,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 41,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 43,28*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 46,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.