| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074681136 Herst.-Nr.: 18915-318-33303-140 EAN/GTIN: 5711074681136 |
| |
|
| | |
| Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 140 | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,42 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strickjacke, kinderjacke, Thermojacke für Kinder, CLIMASCOT®, MASCOT® Accelerate, Kinderkleidung, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 31,54* | € 41,75* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,55* | € 41,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,81* | € 41,99* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,55* | € 43,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,53* | € 46,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|