| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711254 Herst.-Nr.: 18075-318-20209-5XL EAN/GTIN: 5711074778287 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18075-318-20209/5XL, 1807531820209, Thermoweste mit CLIMASCOT, Damen, Größe 5XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 408 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 408 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste rot, damenweste, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,56* | € 84,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,59* | € 84,92* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,31* | € 87,04* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,87* | € 87,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 82,66* | € 103,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|