| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1352095 Herst.-Nr.: 18075-318-20209-5XL EAN/GTIN: 5711074778287 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LA | Material: | 100% Polyester | Größe: | 5XL | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Geschlecht: | Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend, geringes Gewicht | Bruttogewicht: | 0,408 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste rot, damenweste, Thermoweste mit CLIMASCOT®, Damen, MASCOT® Accelerate, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,56* | € 84,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,59* | € 84,92* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 65,31* | € 87,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,87* | € 87,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 82,66* | € 103,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|