| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715172 Herst.-Nr.: 18081-810-20209-2XL EAN/GTIN: 5711074732463 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18081-810-20209/2XL, 1808181020209, Polo-Shirt mit COOLMAX PRO, Langarm, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Bruttogewicht: | 240 kg | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Modern | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,84* | € 52,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,95* | € 52,95* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,38* | € 54,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 56,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,45* | € 63,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|