Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Polo-Shirt mit COOLMAX® PRO, Langarm Polo-shirt Größe 2XLONE, verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-1177219
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18081-810-20209-2XLONE
EAN/GTIN:
     5711074732463
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Premium. Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester
Größe:
2XLONE
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Geschlecht:
Herren
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Moderne Passform
Bruttogewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, funktions shirt, Polo-Shirt mit COOLMAX® PRO, Langarm, MASCOT® Accelerate, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,84*
€ 52,91*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 39,95*
€ 52,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 54,67*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 56,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,45*
€ 63,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.