| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074732463 Herst.-Nr.: 18081-810-20209-2XLONE EAN/GTIN: 5711074732463 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Weitere Informationen: | | Größe: | 2XLONE | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, funktions shirt, Polo-Shirt mit COOLMAX® PRO, Langarm, MASCOT® Accelerate, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 39,84* | € 52,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,95* | € 52,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,38* | € 54,67* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 56,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,45* | € 63,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|