Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240464000, Armstulpe Armex 961, 420 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1737647
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     96103
EAN/GTIN:
     4008198796169
Suchbegriffe:
Hitzeschutz Armschoner
Hitzeschutzarmschoner
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240464000, Schnittschutz-Armstulpe »ArMEX 961« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Guter Sitz und Halt , Gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen , Guter Hitzeschutz bis 100 °C , Schutz auch im Innenhandbereich , Angenehmer Tragekomfort , Daumenloch für perfekten Sitz , Waschbar , Gewebe mit Daumenloch , Doppellagig Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffindustrie (zum Beispiel Flugzeugbau), Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme Material: Para-Aramid Farbe: gelb, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Schutz nach:
EN 388 1.3.4.0.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 10,60*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,48*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 12,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 12,43*
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 12,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
961-3
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.