| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737738 Herst.-Nr.: G-1130-M/XXL-M/2XL EAN/GTIN: 4030281222255 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260184000, Auffanggurt »IGNITE ION« Eigenschaften: , Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes , Gute Passform , Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator , Schnalle im Brustbereich schnapptmagnetisch , Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich , Absturzindikator , Schulter-/Beinpolster , Gurtbandaufwicklung , Klickschlösser , Max. Lebensdauer: 10 Jahre , Max. Personenzahl: 1 , Ösen: Rückenöse, Brustöse , Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C , Handwäsche: 40 °C Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau Zulassung/Norm: EN 361:2002 Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A) Max. zulässiges Gewicht: 140 kg Gewicht: 1,50 kg Hüftumfang: 80–110 cm, Fabrikat: Skylotec |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,28* | € 119,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 101,96* | € 120,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,83* | € 120,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,47* | € 120,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 100,54* | € 122,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|