Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Ion EN361:2002 schwarz/orange/anthrazit f.Gr.M/XXL Skylotec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000385670
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1130-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281222255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361:2002 · Allround-Gurt mit vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich · die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch · die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet · benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher: leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, sehr gute Passform, große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator · Anwendungsbereiche: für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der InstandhaltungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
M/XXL
Ausführung:
schwarz/orange/anthrazit
Material:
PES Alu.Stahl
Norm:
EN361:2002
PSA-Kategorie:
III
Marke:
SKYLOTEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 95,30*
€ 116,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 117,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 118,17*
€ 4,90*
ab € 99,24*
€ 119,12*
Lager 1498
42
€ 5,45*
ab € 102,82*
€ 119,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
G-1131-M-M/XXL
ab € 178,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.