Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230469048, Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738119
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124048-48
EAN/GTIN:
     4030913039855
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230469048, Bundhose »Canvas 320« Eigenschaften: , Modernes Design , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Knietaschen aus CORDURA® , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® , Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund , Rechts eine verstärkte Gesäßtasche , Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf , Reißverschluss im Hosenschlitz Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330, Fabrikat: Planam
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,65*
€ 23,49*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 24,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 24,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 24,77*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 20,62*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,47*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,41*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.