Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Canvas 320 schwarz Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2124
Planam 2124
Artikel-Nr.:
     2627A-4705212448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124048
EAN/GTIN:
     4030913039855
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 23,57*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,69*
€ 23,58*
6 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,57*
€ 24,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 24,87*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 20,77*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,48*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.