Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 48,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 48,schwarz
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 48,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-906429
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124048
EAN/GTIN:
     4030913039855
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Oberschenkel-, Handy-, Gesäß-, Maßstab-, Knie- und Beuteltaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
2124048
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,65*
€ 23,49*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 24,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 24,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 24,77*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 20,62*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,47*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,41*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.