Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230471056, Bundjacke Highline, Gr.56,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312056-56
EAN/GTIN:
     4030913068046
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230471056, Bundjacke »Highline« Eigenschaften: , Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) , Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen , Biese an Sattel und Ärmeln , Handytasche auf dem linken Ärmel , Verdeckter Frontreißverschluss , Zwei aufgesetzte Seitentaschen , Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss , Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche , Gummizug im Bund , Zwei Golffalten im Rücken Material: , Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper,ca. 285 g/m² , Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
Übergrößenzuschlag:
10 %
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 19,79*
€ 24,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,48*
€ 24,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 25,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 25,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,50*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
2312070
ab € 19,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.