Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 56
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 56
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 56
PLANAM Bundjacke HIGHLINE Nr. 2312 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 56
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913068046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312056
EAN/GTIN:
     4030913068046
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Produktbeschreibung: •2 Seitentaschen •2 Brusttaschen •Handytasche •Verstellbare Ärmelbündchen •Verdeckter Frontreißverschluss •Gummizug im Bund Material: •Oberstoff Hauptfarbe (285 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Kontrastfarbe (320 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
Schiefer - Schwarz - Rot
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 19,79*
€ 24,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,48*
€ 24,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 25,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 25,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,50*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
2312070
ab € 19,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.