Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230474058, Bundjacke Highline, Gr.58,kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1738145
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310058-58
EAN/GTIN:
     4030913065557
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230474058, Bundjacke »Highline« Eigenschaften: , Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) , Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen , Biese an Sattel und Ärmeln , Handytasche auf dem linken Ärmel , Verdeckter Frontreißverschluss , Zwei aufgesetzte Seitentaschen , Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss , Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche , Gummizug im Bund , Zwei Golffalten im Rücken Material: , Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper,ca. 285 g/m² , Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
Übergrößenzuschlag:
10 %
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,88*
€ 25,76*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,54*
€ 25,80*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,49*
€ 26,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 26,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2310054
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2310062
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2310064
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
2310066
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
2310068
ab € 19,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.