Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Nr.2310 Gr.58 kornblau/marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1240682
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310058
EAN/GTIN:
     4030913065557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Highline Bundjacke kornblau/marine/zink 58. Komfort und Details. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Highline Bundjacke sitzt durch die Golffalte im Rücken perfekt und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
58
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,80*
€ 27,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,00*
€ 27,29*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,55*
€ 27,33*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2310054
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2310062
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2310064
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
2310066
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2310068
ab € 19,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.