Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240322007, Einweghandschuh Trilites 994 Gr.7 MAPA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1738453
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34994427-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240322007, Einweghandschuh »Trilites 994« Zulassung/Norm: EN 374:2016 Eigenschaften: , Einmalschutz aus spezieller Tri-Polymer-Mischung für optimierten Komfort und Festigkeit , Gutes Tastempfinden , Schutz gegen Chemikalienspritzer , Beidseitig tragbar Ausführung: , Rollrand , Chloriniert für optimierten Produktschutz , Leicht geraut für mehr Griffigkeit Anwendungsbereiche: Laborarbeiten, Montage von Kleinteilen, Pharma- und Kosmetikindustrie Material: Naturlatex, Neopren, Nitril Länge: 255 mm Stärke: 0,15 mm Farbe: violett, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
Inhalt:
Box à 100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.