Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240144011, Handschuh Camapren 722, Gr.11, rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260S-1739946
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     72211
EAN/GTIN:
     4008198772217
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240144011, Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 722« Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: , Sehr gutes Feingefühl , Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen ,Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen Ausführung: , Stulpe mit Stretchrand , Profilierung und Baumwollvelourisierung Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie Material: Chloropren, Naturlatex AQL (EN 374): 0,65 Länge: 290–10 mm Farbe: rot Größe: 11, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,93*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,35*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,44*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
11683
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.