Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
2240407007, Handschuh Camapur Comfort617,Gr.7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1739959
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
61707-7
EAN/GTIN:
4008198761778
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240407007, Montagehandschuh »Camapur® Comfort 617« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: , Sehr gute Griffigkeit bei feuchten Gegenständen , Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität , Beugt Ermüdungserscheinungen vor , Beschichtete Fingerkuppen , Waschbar für längere Lebensdauer , Nahtloses Polyamid-Trikot mit Strickbund und Polyurethan-Beschichtung Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten,Elektronikindustrie, Feinmechanik Material: Polyurethan, Polyamid Länge: 200–235 mm Stärke: 1,0 mmFarbe: weiß, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.0.
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe gr. 7 weiß
,
pu beschichtete handschuhe
,
polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
,
Schutzhandschuh
,
HANDSCHUH
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,34*
Lager 1955
8 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,74*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,75*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 3,79*
Lager 8685
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 33,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 617+, Kategorie II, weiß, Größe 10
KCL
061710941E
ab € 1,95*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 617+, Kategorie II, weiß, Größe 6
KCL
061706941E
ab € 2,53*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 617+, Kategorie II, weiß, Größe 8
KCL
061708941E
ab € 1,96*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 617+, Kategorie II, weiß, Größe 9
KCL
061709941E
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen