Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240010010, Handschuh Fitter, PU/Nylon,grau, Gr.10 FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740036
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4015F/10-10
EAN/GTIN:
     4317784794015
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240010010, Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester) Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420 Eigenschaften:, Passform wie eine zweite Haut , Sicherer Griff , Gutes Tastempfinden , Waschbar Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ausführung:
»FITTER G«
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
8328
12
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,90*
2 Tage
8328
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,94*
12
€ 9,80*
ab € 0,6825*
€ 1,0125*
5 Tage
8493
12
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,03*
2 Tage
8028
12
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.