| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740043 Herst.-Nr.: 4053F/9-9 EAN/GTIN: 4317784794060 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240009009, Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester) Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420 Eigenschaften:, Passform wie eine zweite Haut , Sicherer Griff , Gutes Tastempfinden , Waschbar Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Ausführung: | »FITTER W« | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,81* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 0,87* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,61* | € 0,88* | | | | | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,56* | € 0,91* | | | | | | | | 12 | | € 9,80* | ab € 0,645* | € 0,925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|