Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240158007, Handschuh Sahara 100, Gr. 7, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1740396
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     10007-7
EAN/GTIN:
     4008198710073
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240158007, Schutzhandschuh »Sahara® 100« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Hohe mechanische Belastbarkeit , Feuchtigkeitsabweisend , Hohe Atmungsaktivität , Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe , Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten , Gute Ableitfähigkeit , Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung Ausführung: , Zusätzlicher Handgelenkschutz , Silikonfreie Handschuhoberfläche , Trikot, Strickbund , Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassenTeilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung Material: Nitril, Baumwolle Länge: 235–265 mm Stärke: 0,8 ± 0,05 mm Farbe: gelb, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.X.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
29
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,54*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 3,87*
3 Tage
217
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,06*
6 Tage
300
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,07*
5 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,03*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,09*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
010009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.