Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
223041800S, Jacke ACTIVIQ Gr. S Gr. S, anthr./schw.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1741398
Hersteller:
Kübler
Herst.-Nr.:
1250 5365-9799-S
EAN/GTIN:
4053813270326
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223041800S, Jacke »KÜBLER ACTIVIQ« Eigenschaften: , Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittenen Ärmel mit Bewegungszonen , Leichtere Individualisierung durch EasyBrand-Brusttasche , Körperbetonter Schnitt , Diverse Kontrastelemente , Schwarze Reißverschlüsse , Reflexelemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz , Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss , Zwei Seitentaschen mit Druckknopf , Eine Innentasche mit Klette , Armtasche mit integrierter Stifttasche , Abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner , Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m², Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
510 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Jacke, Hose, Anzug
>
Jacke
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Arbeitsjacke
,
Arbeitsjacken
,
Berufsjacke
,
Blouson
,
Blouson-Jacke
,
Blousonjacke
,
Bundjacke
,
arbeitshosen jeans
,
arbeitshose grau
,
berufshose
,
Paul
,
JACKE
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,57*
€ 56,79*
Lager 7
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,60*
€ 56,81*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,50*
€ 60,07*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 60,15*
Lager 214
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 47,01*
€ 60,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
28505231-9799/46, 2850 5231-9799-46, ACTIVIQ Stretchhose, Größe 46 50% Baumwolle
Kübler
2850 5231-9799-46
ab € 51,62*
Zubehör
29505231-9799/46, 2950 5231-9799-46, ACTIVIQ Stretchshorts, Größe 46 50% Baumwol
Kübler
2950 5231-9799-46
ab € 44,01*
Zubehör
72505365-9799/S, 7250 5365-9799-S, ACTIVIQ Weste, Größe S 65% Polyester, 35% Bau
Kübler
7250 5365-9799-S
ab € 43,42*
Zubehör
Kübler KÜBLER ACTIVIQ Shorts anthrazit/schwarz Gr. 46
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-46
ab € 27,94*
Zubehör
KÜBLER® 10001786182952 Herren Arbeitshose "ACTIVIQ" anthrazit, schwarz Größe 46
KÜBLER®
1,00018E+13
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen