Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. S Gr. S, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. S Gr. S, anthr./schw.
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. S Gr. S, anthr./schw.
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. S Gr. S, anthr./schw.
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. S Gr. S, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813270326
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4053813270326
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •DESIGN •Körperbetonter Schnitt •EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung •Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung •Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz •FUNKTION •2 Napoleontaschen mit Reißverschluss •2 Seitentaschen mit Druckknopf •Rechts: Stifttasche an Brusttasche •Links: Innentasche mit Klette •Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche •Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner •Steh-/Umlegekragen •Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit •Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
Anthrazit/Schwarz | anthrazit-schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m²
udf_EDE_Katalog:
31634872
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,57*
€ 56,79*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 45,60*
€ 56,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,50*
€ 60,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 60,15*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 47,01*
€ 60,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2850 5231-9799-46
ab € 51,62*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-46
ab € 44,01*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-S
ab € 43,42*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-46
ab € 27,94*
Zubehör
KÜBLER®
1,00018E+13
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.