Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke ACTIVIQ Größe S Größe S, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke ACTIVIQ Größe S Größe S, anthr./schw.
Jacke ACTIVIQ Größe S Größe S, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     4012-820396
Herst.-Nr.:
     1250-5365-9799/S
EAN/GTIN:
     4053813270326
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jacke 1250

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1250-5365-9799/S
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,57*
€ 56,79*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,60*
€ 56,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,50*
€ 60,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 60,15*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 47,01*
€ 60,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2850 5231-9799-46
ab € 51,62*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-46
ab € 44,01*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-S
ab € 43,42*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-46
ab € 27,94*
Zubehör
KÜBLER®
1,00018E+13
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.