| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741430 Herst.-Nr.: 72026-990/L-L EAN/GTIN: 7040055911121 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223066600L, Fleecejacke »Oxford« Eigenschaften: , Recyceltes Polartec®-Fleece , Kinnschutz , Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende , Brusttasche mit Reißverschluss , Einschubtaschenreißverschluss , Verlängerte Rückenpartie Material: 100 % Polyester, 251 g/m², Fabrikat: Helly Hansen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, herren jacke, herrenjacke schwarz, Jacke, JACKE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,87* | € 69,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,78* | € 70,55* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,94* | € 70,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,32* | € 77,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,25* | € 80,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|