Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. L schwarz
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. L schwarz
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227915
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     7040055911121
EAN/GTIN:
     7040055911121
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke »Oxford«

Ausführung:
• Polartec®-Fleece
• Kinnschutz
• Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Einschubtaschenreißverschluss
• Verlängerte Rückenpartie
Material: 
100 % Polyester, 251 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Gewicht:
251 g/m²
Material:
100% Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
€ 4,79*
ab € 54,72*
€ 69,49*
€ 8,95*
ab € 53,08*
€ 69,52*
10 Tage
64
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,19*
€ 72,11*
1 Tag
64
€ 8,50*
ab € 57,55*
€ 72,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.