Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Oxford, Fleece, Gr. L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Oxford, Fleece, Gr. L, schwarz
Jacke Oxford, Fleece, Gr. L, schwarz
Jacke Oxford, Fleece, Gr. L, schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7040055911121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040055911121
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke »Oxford« Eigenschaften: • Recyceltes Polartec®-Fleece • Kinnschutz • Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende • Brusttasche mit Reißverschluss • Einschubtaschenreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie Material: 100 % Polyester, 251 g/m²
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31634970
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,85*
€ 68,62*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 55,84*
€ 70,42*
€ 4,90*
ab € 55,00*
€ 71,26*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 71,47*
3 Tage
47
€ 5,90*
ab € 61,86*
€ 77,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.