Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2231828056, Latzhose Weld Shield, Gr.56,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1741814
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530056-56
EAN/GTIN:
     4030913934402
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2231828056, Schweißerlatzhose »Weld Shield« Eigenschaften: , Antistatisch, flammhemmend , UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor , Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe , Gummizug im Bund , Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern , Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
Übergrößenzuschlag:
10 %
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 43,59*
€ 53,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,73*
€ 53,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,99*
€ 53,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 53,95*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,49*
€ 54,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,10*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 39,02*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,07*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,07*
Ähnlich
Planam
5530046
ab € 38,97*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 43,15*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,04*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 39,01*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 38,91*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,02*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 30,43*
Ähnlich
Planam
5520054
ab € 30,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.