Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250700000, Mehrwegstöpsel Rockets FullDetect6409(a 50 Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1741874
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     640901
EAN/GTIN:
     4019444004709
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250700000, Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Rockets® Full Detect 6409« Eigenschaften: , Fester Stiel für einfachesEinsetzen und Herausnehmen , Nicht entflammbar , PVC-frei , Materialkombination erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort , Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert , Abwaschbare und voll detektierbare Gehörschutzstöpsel, speziell für die Lebensmittelbranche , Ausschließlich mit Band erhältlich , Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material , Luftgepolsterte Spitze , Weiche Lamellen Dämmwerte: SNR = 27 db(A), H = 28 db(A), M = 23 db(A), L = 22 db(A) Zulassung/Norm: EN 352-2:2002 Gewicht: 3,9 g mit Band Farbe: blau, Fabrikat: Moldex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,05*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
Lager 260
1050
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,48*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.