Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegstöpsel Rockets FullDetect6409(a 50 Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Mehrwegstöpsel Rockets FullDetect6409(a 50 Paar)
Mehrwegstöpsel Rockets FullDetect6409(a 50 Paar)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494069
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     640901
EAN/GTIN:
     4019444004709
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Rockets® Full Detect 6409«

Eigenschaften :
•Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
•Nicht entflammbar
•PVC-frei
•Duo-Material erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
•Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert
•Abwaschbare und voll detektierbare Gehörschutzstöpsel, speziell für die Lebensmittelbranche
•Ausschließlich mit Band erhältlich
•Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
•Luftgepolsterte Spitze
•Weiche Lamellen
Dämmwerte: SNR = 27, H = 28, M = 23, L = 22
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 3,9 g mit Band
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
640901
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
5 Tage
1050
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 400 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 1800 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 412,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,48*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.