Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Rockets Full Detect 6409 EN352-2 SNR 27 dB 50 PA/Dose MOLDEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40188384
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     640901
EAN/GTIN:
     4019444004709
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Die wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel „Rockets Full Detect“ mit Verbindungskordel sind für Metalldetektoren erkennbar. Ein Paar in der Taschenpackung „PocketPak“ · sind angenehm und komfortabel im Gehörgang durch weiche Lamellen und luftgepolsterte Spitze. Stöpsel werden durch einen eingebetteten Metallkern für Metalldetektoren erkennbar · leichtes Einsetzen und Herausnehmen durch festen Stiel · können gereinigt werden · deshalb hygienisch und wiederverwendbar. Ein Paar Stöpsel sauber verpackt in der Aufbewahrungsbox PocketPak. Stöpsel sind fest mit Kordel verbunden · damit sie nicht verloren gehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· L-Wert: 22dB
· Eigenschaft: wiederverwendbar, mit Kordel, Lamellen
· M-Wert: 23dB
· H-Wert: 28dB
· Anwendung: Ideal bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern. Passend, um sich bei mittlerer Lärmbelastung dauerhaft zu schützen. Einsatz in der Lebensmittelbranche.
· Bruttogewicht: 21 g
· Nettogewicht: 13 g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
blau
Material:
Thermoplastische Elastomere (TPE)/Ethylenvinylacetat (EVA)/Metall (Eisen)
Norm:
EN352-2
Ausführung:
50 Paar / Dose
SNR:
27
Weitere Suchbegriffe: moldex wiederverwendbar gehörschutzstöpsel mit kordel, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,05*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
5 Tage
1050
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,10*
Lager 281
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,48*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.