| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741910 Herst.-Nr.: 341-8/L Grau-8 (L) EAN/GTIN: 4901792022958 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
224027700L, Montagehandschuh »Showa 341« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Besondere Griffsicherheit , Nahtlose Verarbeitung , Verbesserte Fingerfertigkeit , Atmungsaktiv , Flexibel , Eng anliegend , Hautfreundlich Ausführung: , Raue Grifffläche , Ergonomisch , Elastische Bündchen , Latex-Handfläche tauchbeschichtet Anwendungsbereiche: Dekoration, Abfluss, Rohleitungen, Abdeckbleche und Dichtungen,Dachrinne und Fallrohr, Verlegung elektrischer Leitungen, Isolation, Dachmembranen Material: Nylon, Fabrikat: Showa Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 2.1.2.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, MONTAGEHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,88* | € 3,86* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,92* | € 3,91* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,72* | € 4,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,70* | € 37,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 28,98* | € 37,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|