Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Grau 341-8/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh Grau 341-8/L
Montagehandschuh Grau 341-8/L
Artikel-Nr.:
     4012-494483
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     341-8/L Grau
EAN/GTIN:
     4901792022958
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh »Showa 341«

Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.2.1)
Eigenschaften:
•Atmungsaktiv und wasserdicht
•Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung
•Flexibel und geschmeidig
•Feingefühl und Handfertigkeit
Ausführung:
•Spezialbeschichtung aus Latex
•Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern
•Anatomisches Design
•Nahtlos
Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen
Material: Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 230–270 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
8 (L)
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
341-8/L Grau
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 3,86*
8 Tage
40
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,91*
2 Tage
40
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 4,92*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,70*
€ 37,38*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,98*
€ 37,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.