Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742771 Herst.-Nr.: 7000089663-L EAN/GTIN: 4046719401604 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223031000L, 3M™ Schutzanzug »4510« Eigenschaften: , Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen , Hohe Bewegungsfreiheit , Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern(Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln , Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk , 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz , Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung,Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen Farbe: weiß, Fabrikat: 3M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, einmalanzug, Overall, SCHUTZANZUG |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,56* | € 6,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,06* | € 7,42* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,40* | € 7,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,32* | € 7,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,39* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|