Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250054000, Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1742862
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2615002462
EAN/GTIN:
     4017765038014
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250054000, Schutzhelm »EuroGuard 4« Eigenschaften: , Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung , Modernes Design , Geringes Gewicht von ca. 340 g bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche , Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.) , Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil , Gerade Helmform , Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne , Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung , Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung , Ökolederschweißband serienmäßig , 30-mm-Steckschlitz , Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Baugewerbe Zulassung/Norm: nach EN 397 Zusatzprüfungen: , Kälteprüfung bis –20 °C Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE) Kopfweite: 53–61 cm Gewicht: ca. 340 g, Fabrikat: Schuberth
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,21*
3 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,35*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 9,58*
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 10,09*
Lager 260
34
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,65*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 15,19*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5787*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,49*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,19*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,67*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.