| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743074 Herst.-Nr.: 74290_990-XL EAN/GTIN: 7040057072196 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22317831XL, Softshelljacke »Oxford« Eigenschaften: , Ausgeklügelt versiegelt , Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt , Keine Schulternähte , Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung , Vorgeformte Ärmel , Innentasche mit Klettverschluss , Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss , Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf , Verlängerter Rücken , Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen , Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen , Kinnschutz , YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz , YKK®-Einschubtaschenreißverschluss , WeichesFutter am Kragen , Reflektierende Details Material: , Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m² , Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m², Fabrikat: Helly Hansen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,82* | € 97,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,35* | € 98,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,23* | € 98,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,72* | € 102,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|