| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040057072196 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 74290_990-XL EAN/GTIN: 7040057072196 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Softshell mit Membran und DWR •Keine Schulternähte •Abnehmbare Kapuze •Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss •Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite •YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz •Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen •Vorgeformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit •Verstellbare Bündchen •Verstellbarer Saum mit innenliegendem Kordelzug sowie Einschubtaschen •Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 100 % Polyamid – 385 g/m •Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester - 325 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | black | Material: | 100% Polyester | udf_EDE_Katalog: | 31635071 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 78,08* | € 98,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,72* | € 98,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,05* | € 98,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,13* | € 102,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,58* | € 111,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|