| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1422652 Herst.-Nr.: 74290_990_XL EAN/GTIN: 7040057072196 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke »Oxford« Eigenschaften: • Ausgeklügelt versiegelt • Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt • Keine Schulternähte • Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung • Vorgeformte Ärmel • Innentasche mit Klettverschluss • Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf • Verlängerter Rücken • Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen • Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen • Kinnschutz • YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz • YKK®-Einschubtaschenreißverschluss • Weiches Futter am Kragen • Reflektierende Details Material: • Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m² • Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | black | Herstellerartikelnummer: | 74290_990_XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Marke: | Helly Hansen® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,08* | € 98,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,72* | € 98,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,05* | € 98,66* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 77,13* | € 102,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,58* | € 111,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|